すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA526B-53

品名 : 0- 250mm/140mm L型クランプ

仕様

口の開き0~250mm口の深さ140mm
締付能力816kgf材質スチール
重量約3.33kg
人間工学に基づいた粉体塗装仕上げのレバーとプラスチック製のリリースボタンの採用により、快適な操作性と強力な締圧力の両立を実現、通常のクランプより最大5倍速くクランプできます(メーカー比)
安全なラチェット機構
トリガー保護機能により、指の挟むを防ぎます。
アームが折りたためるため、作業の邪魔になりません。
販売価格

22,300円(税抜)/ 24,530円(税込)

カタログ価格

22,300円(税抜)/24,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 22:32現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0132ページ
ウェブカタログ画像
  • 安全なラチェット機構
  • U字型スライドアームにより、直線的な動力伝達を実現し、優れた安定性を発揮します。
  • トリガー保護機能により、指の挟むを防ぎます。

商品動画

  • エスコ便利カタログ132ページ
  • エスコ便利カタログ133ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top