すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA526SM-1.5

品名 : 0- 38mm/ 31mm シャコ万力

仕様

クランプ範囲0~38mm口の深さ31mm
安全荷重3215kg材質フレーム:鍛造焼入鋼
スクリュー:スチール
本体硬度HRC38~42°重量290g
スイベルヘッド付き
【サイズ(画像参照)】
A:0~38mm B:55mm C:97mm D:31mm E:67mm F:100.6mm 六角対辺:12mm
販売価格

1,730円(税抜)/ 1,903円(税込)

カタログ価格

1,730円(税抜)/1,903円(税込)

在庫数

最新在庫: 80

(2026/11/03 02:21現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0093ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA526SM-1 0- 26mm/ 25mm シャコ万力
    EA526SM-1.5 0- 38mm/ 31mm シャコ万力
    EA526SM-2 0- 54mm/ 32mm シャコ万力
    EA526SM-3 0- 71mm/ 40mm シャコ万力
    EA526SM-4 0-100mm/ 53mm シャコ万力
    EA526SM-5 0-121mm/ 62mm シャコ万力
    EA526SM-6 0-155mm/ 71mm シャコ万力
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • A:0~38mm B:55mm C:97mm\nD:31mm   E:67mm F:100.6mm\n六角対辺:12mm
    • エスコ便利カタログ92ページ
    • エスコ便利カタログ93ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top