すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA526TL-102

品名 : φ41.5mm V型パッド

仕様

サイズφ41.5×23(H)mmねじサイズM30×P1.5
材質スチール総重量133g
適用クランプEA526TL-32~EA526TL-60
販売価格

750円(税抜)/ 825円(税込)

カタログ価格

750円(税抜)/825円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 01:25現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0133ページ
バリエーション一覧
EA526TK-102 φ38mm V型パッド
EA526TL-102 φ41.5mm V型パッド
その他関連
本体EA526TL-32 : 0- 800mm/140mm L型クランプ
本体EA526TL-60 : 0-1500mm/120mm L型クランプ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ132ページ
  • エスコ便利カタログ133ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top