すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA526TX-16C

品名 : 0-400mm/500mm F型クランプ(ロングリーチ)

仕様

材質炭素鋼最大開口400mm
口の深さ500mm荷重450kg
重量7.89kgフレーム幅×厚36.0×18.0mm
スイベルヘッド付
フレーム部分はスライド式。(スライド幅:257mm)
クランプ部分のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつけることができます。
本体の背面に位置決めポイントが設置されています。
販売価格

26,600円(税抜)/ 29,260円(税込)

カタログ価格

26,600円(税抜)/29,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 00:26現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA526TX-8A 0-200mm/200mm F型クランプ(ロングリーチ)
    EA526TX-10A 0-250mm/250mm F型クランプ(ロングリーチ)
    EA526TX-12C 0-300mm/300mm F型クランプ(ロングリーチ)
    EA526TX-12D 0-300mm/360mm F型クランプ(ロングリーチ)
    EA526TX-16B 0-400mm/400mm F型クランプ(ロングリーチ)
    EA526TX-16C 0-400mm/500mm F型クランプ(ロングリーチ)
    ウェブカタログ画像
    ※代表画像
    • ※代表画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top