すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA527CA-21

品名 : φ 8.0mm/10mmワンプッシュリベット(パンロック/白/10個

仕様

リベット径(mm)10板厚(mm)8
入数(本)10材質PP
カラー白下穴径(mm)10
プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。
複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。
ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。
両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
手作業でラクラクワンプッシュ締結
販売価格

400円(税抜)/ 440円(税込)

カタログ価格

400円(税抜)/440円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2026/10/27 02:57現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ1236ページ1647ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA527CA-11 φ 6.0mm/10mmワンプッシュリベット(パンロック/白/10個
    EA527CA-12 φ 6.0mm/10mmワンプッシュリベット(パンロック/黒/10個
    EA527CA-21 φ 8.0mm/10mmワンプッシュリベット(パンロック/白/10個
    EA527CA-22 φ 8.0mm/10mmワンプッシュリベット(パンロック/黒/10個
    EA527CA-31 φ10.0mm/10mmワンプッシュリベット(パンロック/白/10個
    EA527CA-32 φ10.0mm/10mmワンプッシュリベット(パンロック/黒/10個
    その他関連
    オプションEA527CA-101 : φ10.2x17mm/1mm厚 平ワッシャー(白/10枚)
    本体EA911BD-261 : 900x 600x5mm プラダン(サンプライ/ナチュラル・5枚)
    本体EA911BD-262 : 900x 600x5mm プラダン(サンプライ/ホワイト・5枚)
    本体EA911BD-263 : 900x 600x5mm プラダン(サンプライ/ライトグリーン・5枚)
    本体EA911BD-264 : 900x 600x5mm プラダン(サンプライ/ライトブルー・5枚)
    本体EA911BD-265 : 900x 600x5mm プラダン(サンプライ/グレー・5枚)
    本体EA911BD-266 : 900x 600x5mm プラダン(サンプライ/ブラック・5枚)
    本体EA911BD-267 : 900x 600x5mm プラダン(サンプライ/イエロー・5枚)
    本体EA911BD-271 : 900x 900x5mm プラダン(サンプライ/ナチュラル・5枚)
    本体EA911BD-272 : 900x 900x5mm プラダン(サンプライ/ホワイト・5枚)
    本体EA911BD-273 : 900x 900x5mm プラダン(サンプライ/ライトグリーン・5枚)
    本体EA911BD-274 : 900x 900x5mm プラダン(サンプライ/ライトブルー・5枚)
    本体EA911BD-275 : 900x 900x5mm プラダン(サンプライ/グレー・5枚)
    本体EA911BD-276 : 900x 900x5mm プラダン(サンプライ/ブラック・5枚)
    本体EA911BD-277 : 900x 900x5mm プラダン(サンプライ/イエロー・5枚)
    本体EA911BD-281 : 900x1500x5mm プラダン(サンプライ/ナチュラル・5枚)
    本体EA911BD-282 : 900x1500x5mm プラダン(サンプライ/ホワイト・5枚)
    本体EA911BD-283 : 900x1500x5mm プラダン(サンプライ/ライトグリーン・5枚)
    本体EA911BD-284 : 900x1500x5mm プラダン(サンプライ/ライトブルー・5枚)
    本体EA911BD-285 : 900x1500x5mm プラダン(サンプライ/グレー・5枚)
    本体EA911BD-286 : 900x1500x5mm プラダン(サンプライ/ブラック・5枚)
    本体EA911BD-287 : 900x1500x5mm プラダン(サンプライ/イエロー・5枚)
    本体EA911BD-321 : 900x 600x5mm プラダン(サンプライ・導電/5枚)
    本体EA911BD-322 : 900x 900x5mm プラダン(サンプライ・導電/5枚)
    本体EA911BD-323 : 900x1500x5mm プラダン(サンプライ・導電/2枚)
    ウェブカタログ画像
    入数10個
    • 入数10個
    • 使用例
    • エスコ便利カタログ1236ページ
    • エスコ便利カタログ1237ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top