すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA527CP-119

品名 : 4.0-6.8mm/φ7.0mm プッシュリベットクリップ(10個)

仕様

メーカーボストン型番BC5209
タイプスクリューリベット適用三菱・トヨタ・ダイハツ車
適合穴径7mm適合板厚4~6.8mm
主な使用箇所タイヤハウス代表純正NoMB887567、MB253964、90044-68210
材質プラスチック入数10個
ねじ込むと羽根が広がりロックでき、ねじを緩めると取り外せるタイプ
販売価格

2,050(税抜)/ 2,255円(税込)

カタログ価格

2,050円(税抜)/2,255円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/03/31 00:44現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1289ページ
ウェブカタログ画像
※10個入
  • ※10個入

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1288ページ
  • エスコ便利カタログ1289ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top