すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA566DP-111

品名 : 150mm ピックツール 120°

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB38675.3-75RE
用途Oリングの取り外しや各種こじり作業に仕様120°先曲がりタイプ
全長153mm軸径3mm
軸長75mm材質特殊スチール
重量18.5g
120°先曲がりタイプで、奥まった溝・段差越しの引っ掛け作業に強いです。
精密加工の先端採用、硬度、耐摩耗性に優れています。
人間工学に基づいたデザインで、快適で疲れにくい作業を実現しました。
油や水で濡れた手で握っても滑りにくく、安全で正確に作業ができます。
化学的耐性や機械的強度があり、過酷な現場での使用に耐えます。
グリップエンド部の先端形状アイコン表示で、工具の取り違えも防止します。
ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
【SwissGrip Evoの特長】
・従来の丸形グリップから、わずかに三角形に近い(トライアングル形状)に改良
・グリップ形状により、握ったときに手のひらにしっかりフィットします。
 ネジを回すためのトルク伝達率が従来品より約25%も向上しています。
 少ない力で、より確実にネジを締める・緩めることができます。
【3層構造(3Kコンポジット)のハイテク素材】
内側(コア):力をしっかり受け止める硬い素材(リサイクル素材)
中間:内側のコアと外側の層を結合する素材
外側(表面):手に吸い付くような滑りにくい柔らかい素材
販売価格

2,000(税抜)/ 2,200円(税込)

カタログ価格

2,000円(税抜)/2,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/08/31 19:15現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA566DP-111 150mm ピックツール 120°
EA566DP-112 150mm ピックツール ストレート
EA566DP-113 150mm ピックツール 125°
EA566DP-114 150mm ピックツール 90°
EA566DP-115 150mm ピックツール フック
ウェブカタログ画像
  • 一目で確認できるグリップ:カラーコード、ねじマークおよびサイズ表示により、正しいツールを素早く手に取ることができます。\n

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top