すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762AF-82

品名 : [EA762AF-51-55用]インク(赤)

仕様

メーカーマックス(MAX)型番NR-20
インク色赤内容量20ml
重量30g
EA762AF-61、62、64、65、66用
油性(微粒子顔料)
ボタがつきにくく、より鮮明な印影を実現します。
販売価格

780円(税抜)/ 858円(税込)

カタログ価格

780円(税抜)/858円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/05 23:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1793ページ
バリエーション一覧
EA762AF-81 [EA762AF-51-55用]インク(黒)
EA762AF-82 [EA762AF-51-55用]インク(赤)
その他関連
本体EA762AF-61 : 4桁4様式 ナンバーリング
本体EA762AF-62 : 5桁4様式 ナンバーリング
本体EA762AF-64 : 7桁5様式 ナンバーリング
本体EA762AF-65 : 8桁7様式 ナンバーリング
本体EA762AF-66 : 10桁7様式 ナンバーリング
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1792ページ
  • エスコ便利カタログ1793ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top