すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762AF-66

品名 : 10桁7様式 ナンバーリング

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーマックス(MAX)型番NR-1007
様式10桁7様式A字体様式内容0、1、2、3、4、6、12連続
サイズ79(W)×43(D)×144(H)mm文字高4.5mm
文字幅2.8mm文字間1.0mm
文字全体幅(最大桁数時)37.8mm字輪高5.8mm
字輪金属重量570g
手に優しい大きな柔らかグリップで衝撃を吸収します。
微粒子顔料インクでボタ付きが出にくく、より鮮明な陰影を実現しました。
連続とは、打った回数ごとに自動的に次の数字に変わる、数字の進み方の様式です。
インクパッドはEA762AF-73、インクはEA762AF-81~-83をご使用下さい。
販売価格

29,800円(税抜)/ 32,780円(税込)

カタログ価格

29,800円(税抜)/32,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 23:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1793ページ

代替品

EA762AF-143
  • 品番

    EA762AF-143

  • コメント

    10桁3様式/E字体

バリエーション一覧
EA762AF-61 4桁4様式 ナンバーリング
EA762AF-62 5桁4様式 ナンバーリング
EA762AF-64 7桁5様式 ナンバーリング
EA762AF-65 8桁7様式 ナンバーリング
EA762AF-66 10桁7様式 ナンバーリング
その他関連
オプションEA762AF-73 : [EA762AF-66 用]インクパッド(2個)
オプションEA762AF-81 : [EA762AF-51-55用]インク(黒)
オプションEA762AF-82 : [EA762AF-51-55用]インク(赤)
ウェブカタログ画像
10桁7様式A字体
  • 10桁7様式A字体
  • 印字見本(A字体)

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1792ページ
  • エスコ便利カタログ1793ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top