すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA530GC-10

品名 : 250mm/36mm モンキーレンチ(広口・軽量)

仕様

メーカーロブテックス(ロブスター)型番UM36XG
用途ボルトナットの締め付け・ゆるめ呼び全長250mm
厚み開口部:7mm
ウォーム部(ねじ部):14mm
口の開き8~36mm
ボルト・ナット最大寸法M24重量300g
材質特殊刃物鋼
独自のG-LESS(ガタレス)機構により、タテ方向のガタ(遊び)を低減!
3面接触する位置にボルト・ナットをセットすることで、逃がし効果が得られ頂角に集中する応力を分散させ、トルクがかかりやすく、なめにくく安定した締め付けが可能に
手にやさしく握りやすいR形状ハンドル
目盛付き
RoHS2対応品
販売価格

3,790(税抜)/ 4,169円(税込)

カタログ価格

3,790円(税抜)/4,169円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/12/16 07:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0498ページ
バリエーション一覧
EA530GC-6 150mm/24mm モンキーレンチ(広口・軽量)
EA530GC-8 200mm/30mm モンキーレンチ(広口・軽量)
EA530GC-10 250mm/36mm モンキーレンチ(広口・軽量)
EA530GC-12 300mm/49mm モンキーレンチ(広口・軽量)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ①250mm    ②7mm    ③14mm
  • エスコ便利カタログ498ページ
  • エスコ便利カタログ499ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top