すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA531EG-100

品名 : 180mm/250mm 2本組 ウォーターポンププライヤー

コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番00 31 20 V01
<セット内容>・250mm コブラウォーターポンププライヤー
・180mm コブラウォーターポンププライヤー
総重量555g
250mm コブラウォーターポンププライヤー・能力…
パイプ径:2”
ナット対辺:46mm
・全長:250mm
・重量…335g
・調整段数…25
・滑り止め付き
180mm コブラウォーターポンププライヤー・能力…
パイプ径:1-1/2”
ナット対辺:36mm
・全長:180mm
・重量…170g
・調整段数…18
・滑り止め付き
ハンドルプラスチックコート仕上げ磨き
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント
スプリング付ボタンにより調整が楽です。
アゴの開きは片手で調節が可能です。
細かい段数調節が可能
販売価格

12,000(税抜)/ 13,200円(税込)

カタログ価格

12,000円(税抜)/13,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/05/02 05:31現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0198ページ
その他関連
セット商品EA531EG-250 : 2”/250mm ウォーターポンププライヤー
セット商品EA531EG-180 : 1・1/2"/180mm ウォーターポンププライヤー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ198ページ
  • エスコ便利カタログ199ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top