すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA531K-1

品名 : 2本組 プライヤーレンチセット

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番00 19 72 V01
セット内容150mmプライヤーレンチ
125mm精密ニッパー
セット点数2本
プライヤーレンチ最大開口:27mm
全長:150mm
重量:193g
精密ニッパー切断能力:軟線…0.2~1.7mm、中硬線…1.3mm、硬線…0.7mm
全長:125mm
仕上げ:磨き
ハンドル:コンフォート
重量:59g
ケースサイズ70(W)×50(D)×170(H)mm総重量350g
◆プライヤーレンチ
・ザラツキのあるアゴでしっかりホールドし、インシュロックの取り外しに最適です。
・1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます。
・つかみ面はフラットなので対象物に傷をつけず、平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。
・プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。
◆精密ニッパー
・フルフラッシュ刃で切断跡が残らずカットが出来ます。
・ボールベアリングスチール採用で長寿命です。
・つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。
◆ケース
・ベルト幅60mm以下に対応
販売価格

30,300円(税抜)/ 33,330円(税込)

カタログ価格

30,300円(税抜)/33,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 20:11現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0200ページ0263ページ
その他関連
セット商品EA535KG-23 : 125mm 精密用ニッパー(グリップ/バネ付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ200ページ
  • エスコ便利カタログ201ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top