すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA532AE-200A

品名 : 13mm/200mm コンビネーションプライヤー(ステンレス製)

耐食性・耐摩耗性に優れています

仕様

呼び全長200mm最大開口13mm
材質ステンレス(SUS420)重量380g
販売価格

11,800円(税抜)/ 12,980円(税込)

カタログ価格

11,800円(税抜)/12,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/29 06:41現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA532AE-150A 8mm/200mm コンビネーションプライヤー(ステンレス製)
EA532AE-200A 13mm/200mm コンビネーションプライヤー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top