すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA532DE-10

品名 : プライヤー・万能ハサミセット

仕様

メーカーエンジニア型番※ESCOオリジナルセット品
商品名ネジザウルスGTセット内容・160mmねじプライヤー
・160mm万能はさみ
用途・ねじプライヤー…潰れた低頭のトラスねじやナベねじの取外しに
・万能はさみ…工場や現場でのプロユースから、アウトドアやDIY、キッチンでの切断作業に
ねじプライヤー・適応サイズ…先端部:φ3~9.5mm、本体部:φ5.5~10mm
・切断能力…銅線(単線):φ3.2mm、軟鉄線:φ2.6mm
・全長…160mm
・先端幅…17.5mm
・先端長さ…28mm
・刃長…8mm
・グリップ幅…54mm
・重量…130g
・材質…本体:炭素鋼、グリップ:エラストマー
・バネ付で連続作業の負担を軽減します。
万能はさみ・切断能力…
【ギザ刃】
ビニルキャブタイヤ:2m㎡×4
同軸ケーブル:5C
綿被覆コード:φ8mm
トラロープ:φ10mm
アラミド繊維:各種
革ベルト:厚み4mm
【ワイヤーカッター】
銅線:φ1.6mm
針金:φ1.2mm
・全長…160mm
・刃長…56mm
・刃厚…3mm
・グリップ幅…83mm
・材質…ブレード:刃物用特殊ステンレス、グリップ&キャップ:PBT
・付属品…キャップ
・4つの刃でさまざまな素材をカットできる万能ハサミ。
ツールホルダーサイズ本体:140×230(H)mm
ベルト幅:70mm
ツールホルダー材質ポリエステル
潰れた低頭のトラスねじやナベねじの取外しに最適なねじプライヤーと、様々な素材を強力にカットする万能はさみのセットです。
ツールホルダー付
アイコン
販売価格

6,400(税抜)/ 7,040円(税込)

カタログ価格

6,400円(税抜)/7,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/03 00:44現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0267ページ
その他関連
セット商品EA532DE-160 : 160mm ねじプライヤー(ネジザウルス)
セット商品EA540EE-1 : 160mm 万能はさみ(キャップ付)
セット商品EA925AR-2 : 140x230mm ツールホルダー
ウェブカタログ画像
  • ねじプライヤー
  • はさみ
  • ねじプライヤー
  • ねじプライヤー
  • ねじプライヤー
  • ねじプライヤー
  • はさみ
  • はさみ
  • はさみ
  • はさみ
  • はさみ
  • ねじプライヤー
  • はさみ
  • ねじプライヤー

商品動画

ねじプライヤー(ネジザウルス)ねじプライヤー(ネジザウルス)
はさみはさみ
  • エスコ便利カタログ266ページ
  • エスコ便利カタログ267ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top