すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA532DJ-260

品名 : 257mm ねじプライヤー(ネジザウルス)

仕様

メーカーエンジニア型番PZ-63
商品名ネジザウルスWP用途水周りの作業に
潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに
全長257mm先端長さ40mm
グリップ幅65mm重量410g
適合ねじ頭サイズφ3.5~5.5mm最大パイプ径41mm
適合サイズケレップ:呼13用
止水栓:(-)7.8×1mm
ザルボ:呼13(対辺12mm)用
切断能力軟鉄線・銅線:φ2.0mm
タテ溝硬度HRC60±2材質本体:炭素鋼
グリップ:エラストマー
ネジ外し機能を搭載した、多機能ウォーターポンププライヤー。
潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。
プライヤー先端の両アゴ部の独自のアイソセレス(二等辺三角形)構造でネジを真上から均等に保持できます。
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
スリムな先端で、奥まった場所の蛇口のネジやケレップ(コマパッキン)の取り外しができます。
グリップエンドはマイナス形状と六角形状になっており、止水栓のネジ回しや持ち出しソケット(ザルボ)の取り外しができます。
先端のヨコ溝は噛み合うように配置されており、極薄板も確実に掴めます。
刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。
グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。
軽量でねじれに強いT型グリップを採用。
※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
販売価格

3,580(税抜)/ 3,938円(税込)

カタログ価格

3,580円(税抜)/3,938円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/03 00:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0197ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ196ページ
  • エスコ便利カタログ197ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top