すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA532XA-113

品名 : 20・22mm/190mm ホグリングプライヤー(マガジン付)

仕様

メーカーEDMA(エドマ)型番041855
材質ホグリング:グリーンガルバ鋼(PVCコート)
カッティングニッパー:クロムバナジウム
セット内容EA532XA-13、EA952BR-22、EA577-220
ホグリングプライヤー全長:190mm
重量:420g
マガジン付
ホグリングω型
線径×全長:φ2×20mm
内径:8mm
約2000個
カッティングニッパー全長:220mm
切断能力:φ3mm
素早く、簡単にワイヤーメッシュを取り付けることができます。
ホグリングプライヤーはω型(20mm)、Δ型(22mm)に対応しています。
フェンス作業用ツールを1セットに。素早く簡単にフェンス作業を行えます
販売価格

15,500(税抜)/ 17,050円(税込)

カタログ価格

15,500円(税抜)/17,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/03/03 10:48現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ2530ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2530ページ
  • エスコ便利カタログ2531ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top