すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA532XA-14

品名 : 30mm/190mm ホグリングプライヤー(マガジン付)

仕様

メーカーEDMA(エドマ)型番040555
全長190mm重量440g
適応リングEA952BR-41・-42
簡単着脱、芯を50個まで収納できるリングマガジン付
フェンス、ネット、ガーランドなどに
袋を締めて固定させるときに便利です。
販売価格

8,940(税抜)/ 9,834円(税込)

カタログ価格

8,940円(税抜)/9,834円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/03/16 09:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2530ページ

代替品

EA532XA-13
その他関連
オプションEA952BR-41 : 2.0x30mm ホグリング(ガルバ鋼/500個)
メイン画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2530ページ
  • エスコ便利カタログ2531ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top