すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA532XA-3

品名 : 29mm/224mm ホグリングプライヤー(C型)

仕様

メーカーEDMA(エドマ)型番042855
全長224mm重量600g
適応リングEA952BR-51~-52B
ステンレス製のジョーは超強力6mm厚です。
バネ入りのハンドルでとても簡単に握れます。
網目状の丸い棒にぴったりとフィットするように作られた特別なデザインです。
販売価格

10,700円(税抜)/ 11,770円(税込)

カタログ価格

10,700円(税抜)/11,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 12:33現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ2530ページ
その他関連
オプションEA952BR-51 : 2.3x29mm C型ホグリング(ガルバ鋼/1000個)
オプションEA952BR-51B : 2.3x29mm C型ホグリング(ガルバ鋼/100個)
オプションEA952BR-52 : 2.3x29mm C型ホグリング(ステンレス/1000個)
オプションEA952BR-52B : 2.3x29mm C型ホグリング(ステンレス/100個)
オプションEA532XA-100 : [EA532XA用] コイルスプリング
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2530ページ
  • エスコ便利カタログ2531ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top