すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986KX-12

品名 : 100mm キャスター(自在金具・ツインホイール)

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

仕様

仕様自在ストッパー無車輪径×幅100×(40×2)mm
全高160mm偏心(オフセット)45mm
ボルト穴径14mmボルト穴間距離105×140mm
プレートサイズ140×175mm耐熱温度-25~80℃
タイヤ硬度80ショアD耐荷重2200kg(4km/h)
材質金具:溶接スチール
車輪:キャストナイロン
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です
一般的なナイロンに比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです
ブラケット部は防塵・防滴構造になっています
多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。
プレート取付け型
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
販売価格

70,600円(税抜)/ 77,660円(税込)

カタログ価格

70,600円(税抜)/77,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 12:33現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1693ページ
その他関連
仕様別商品EA986KX-2 : 100mm キャスター(固定金具・ツインホイール)
ウェブカタログ画像
  • D:100mm T2:40mm H:160mm\nA:175mm B:140mm F:45mm\na:140mm b:105mm d:14mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1692ページ
  • エスコ便利カタログ1693ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top