すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA532XA-4

品名 : φ3.5-4mm/235mm ホグリングプライヤー

仕様

メーカーEDMA(エドマ)型番043855
全長235mm重量600g
最大締め金網:φ3.5mm、籠:φ4.0mm適応リングEA952BR-53、-53B
バネ入りのハンドルでとても簡単に握れます。
販売価格

9,330円(税抜)/ 10,263円(税込)

カタログ価格

9,330円(税抜)/10,263円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/05 12:50現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ2530ページ
その他関連
オプションEA952BR-53 : 4.0x25mm C型ホグリング(ALUZINC/1000コ
オプションEA532XA-100 : [EA532XA用] コイルスプリング
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2530ページ
  • エスコ便利カタログ2531ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top