すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA533SA-1

品名 : 50mm/250mm ロッキングプライヤー(ストレートジョー)

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番6562 2 250
全長250mm開口幅0~50mm
最大開口50mm重量678g
材質クロームメッキ
クイックリリースレバー付
アゴは鍛造で大変頑丈
販売価格

14,100(税抜)/ 15,510円(税込)

カタログ価格

14,100円(税抜)/15,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/08/31 08:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0270ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ270ページ
  • エスコ便利カタログ271ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top