すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA534DF-5

品名 : 2本組 プライヤーセット

仕様

メーカーフジ矢(FUJIYA)型番ESCOオリジナルセット
<セット内容>・ニッパー
・ねじプライヤー
セット点数2点
【ニッパー】
・全長:158mm
・切断能力:鉄線:φ1.6mm、銅線:φ2.6mm
・材質:特殊鋼
・連続作業が楽なバネ付き
・ストリッパーでは剥けない極細線の被覆剥きにも対応
・防錆効果の高い黒メッキ仕上げ
【ねじプライヤー】
・全長:160mm
・適応ねじ頭サイズ:先端部:φ3~9.5mm
・切断能力:軟鉄線:φ1.0mm、銅線:φ1.5mm
・材質:特殊鋼
・ネジが緩む方向にガッチリと食い込む溝形状
・掴み部が支点に近くいので軽い力で掴める独自形状
・トラスねじやナベねじ等にも対応
・連続作業が楽にできるバネ付き
品質・デザイン・機能性を追求したKUKOKINシリーズ
販売価格

7,700円(税抜)/ 8,470円(税込)

カタログ価格

7,700円(税抜)/8,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 05:38現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA532DB-150 : 150mm ねじプライヤー
セット商品EA536DM-150 : 150mm スタンダードニッパー(ラウンド刃)
ウェブカタログ画像
  • ニッパー
  • ねじプライヤー

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top