摩擦の少ないダブルスプリングによって、ゆっくりと均等に開きます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 77 52 115 |
|---|
| 切断能力 | 軟線:φ0.3~1.0mm 中硬線:φ0.8mm 硬線:φ0.5mm | 全長 | 115mm |
|---|
| アゴの長さ (B) | 14mm | アゴの厚さ(ジョイント)(D) | 7.5mm |
|---|
| ヘッド幅 (A) | 11mm | 重量 | 65g |
|---|
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | 鏡面磨き |
|---|
| 刃硬度 | HRC62 | 切断刃形状 | 斜めの刃(切断面の片方:小さい傘状、もう一方の片方:傘状) |
|---|
| 材質 | 特殊工具鋼(オイル焼き入れ焼き戻し) | | |
|---|
| 非常に高いテコ比により、少ない力で作業できます。 |
| 鏡面研磨と細かい油膜により、防錆効果があります。 |
| 親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップ可能 |
| 先細のフラットなヘッドは僅かに面取りしてあります。 |
ボックスジョイント ハンドル開閉時のガタつきがなく、スムーズな切れ味が持続します。 |
| テーパー |
| バネ付き |
| 販売価格 | 8,770円(税抜)/
9,647円(税込)
| カタログ価格 | 8,770円(税抜)/9,647円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
4 (2026/08/31 08:47現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
|---|
| カタログページ | 0262ページ |
|---|
代替品