すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA535KF-1B

品名 : 125mm 精密用ニッパー(グリップ付)

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番7861125
切断能力軟線:0.2~1.6mm
中硬線:1.2mm
全長125mm
アゴの長さ (B)9mmアゴの厚さ(ジョイント)(D)7.5mm
ヘッド幅 (A)13.5mm重量56g
ハンドルコンフォート仕上げ磨き
刃硬度約62HRC刃形状まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状)
材質特殊工具鋼(多段階油焼き入れ)
エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に
光ファイバーの切断にも最適です。
極細ワイヤーも超精密にカットします。
基板に残っているワイヤーも径0.2㎜から切断します。
スムーズな動きで疲れず作業できます。
バネ付き
アイコン
販売価格

4,650(税抜)/ 5,115円(税込)

カタログ価格

4,650円(税抜)/5,115円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/08 17:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0262ページ
バリエーション一覧
EA535KF-1 125mm 精密用ニッパー(グリップ付)
EA535KF-1B 125mm 精密用ニッパー(グリップ付)
EA535KF-1C 140mm 精密用ニッパー(グリップ付)
その他関連
オプションEA535KE-9 : 精密ニッパー用ホルスター
ウェブカタログ画像
  • まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状)
  • A:13.5mm、B:9mm、D:7.5mm
  • エスコ便利カタログ262ページ
  • エスコ便利カタログ263ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top