<セット内容> | 4点セット 155mm 斜ニッパー 175mm 薄刃ニッパー 165mm ラジオペンチ 小物工具袋 | | |
---|
〈斜ニッパー仕様〉 |
全長 | 155mm | 刃長 | 25mm |
---|
刃長 | 25mm | 重量 | 140g |
---|
切断能力 | 鉄線:φ1.2mm、銅線:φ2.6mm | | |
---|
刃部に電線の皮ムキ穴(1.2mm・1.8mm)を設けてあります。 |
成型カバー(プラスチックコート)を柄部に被覆してあります。 |
〈薄刃ニッパー仕様〉 |
全長 | 175mm | 刃硬度 | HRC56~58 |
---|
切断能力(銅線) | 3.5mm | 切断能力(VA線) | 2.0mm×3心 |
---|
一般的なニッパーと比べて、約60%の握力で切断できます。 |
〈ラジオペンチ仕様〉 |
全長 | 165mm | 切断能力 | 鉄線:φ1.5mm、銅線:φ2.6mm |
---|
ハンドル仕様 | プラスチックコート | | |
---|
刃部に電線の皮むき穴(1.6mm)を設けてあります。 |
〈小物工具袋仕様〉 |
材質 | キャンバス生地 | サイズ | 250×100(H)mm |
---|
開閉ファスナー付 |
マチの無い薄型袋です。 |
工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。 |