すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA536KA-180A

品名 : 180mm 電工ニッパー(グリップ付)

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番70 02 180
切断能力軟線:4.0mm
中硬線:3.0mm
硬線:2.5mm
全長180mm
重量252gハンドルコンフォート
仕上げ磨き刃硬度HRC61
材質バナジウム鋼
(オイル焼入れ)
様々な用途に使える、多目的なニッパーです。
高品質工具鋼で長寿命です。
細い銅線では刃先でもシャープにカットできます。
デュアルカラーハンドル(樹脂製)普通のプラスチックハンドルよりも握り面積が2倍でグリップ感があります。
手の届きにくい部分に使用できるように、ヘッドが細くなっています。
アイコン
販売価格

5,430(税抜)/ 5,973円(税込)

カタログ価格

5,430円(税抜)/5,973円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/03/25 14:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0256ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA536KA-125 125mm 電工ニッパー(グリップ付)
    EA536KA-125A 125mm 電工ニッパー(グリップ付)
    EA536KA-140 140mm 電工ニッパー(グリップ付)
    EA536KA-160 160mm 電工ニッパー(グリップ付)
    EA536KA-160A 160mm 電工ニッパー(グリップ付)
    EA536KA-180 180mm 電工ニッパー(グリップ付)
    EA536KA-180A 180mm 電工ニッパー(グリップ付)
    その他関連
    関連商品EA536KA-125 : 125mm 電工ニッパー(グリップ付)
    関連商品EA536KA-140 : 140mm 電工ニッパー(グリップ付)
    関連商品EA536KA-160 : 160mm 電工ニッパー(グリップ付)
    仕様別商品EA536K-1 : 125mm 電工ニッパー(グリップ付/メッキ)
    仕様別商品EA536K-2 : 140mm 電工ニッパー(グリップ付/メッキ)
    仕様別商品EA536K-3 : 160mm 電工ニッパー(グリップ付/メッキ)
    仕様別商品EA536K-4 : 180mm 電工ニッパー(グリップ付/メッキ)
    仕様別商品EA536K-11 : 110mm ニッパー(グリップ・ばね付/メッキ)
    仕様別商品EA536K-110 : 110mm 電工ニッパー
    仕様別商品EA536K-125 : 125mm 電工ニッパー
    仕様別商品EA536K-140 : 140mm 電工ニッパー
    仕様別商品EA536K-160 : 160mm 電工ニッパー
    仕様別商品EA536K-180 : 180mm 電工ニッパー
    ウェブカタログ画像
    • 斜めの刃(切断面:両方傘状)
    • エスコ便利カタログ256ページ
    • エスコ便利カタログ257ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top