すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA536KC-14

品名 : 200mm 強力型ニッパー(グリップ付/メッキ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番7405200
ハンドルコンフォート仕上げクロムメッキ
刃硬度HRC64全長(mm)200
切断能力(mm)中硬線:4.2、硬線:3.0、ピアノ線:2.5材質高品質バナジウム鋼
重量(g)300
樹脂グリップ
アイコン
販売価格

8,140(税抜)/ 8,954円(税込)

カタログ価格

8,140円(税抜)/8,954円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 09:29現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA536KF-200B
  • 品番

    EA536KF-200B

  • コメント

    違い:材質、仕上げ、重量など

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top