すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA536KF-160

品名 : 160mm 強力型ニッパー(グリップ付)

力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番74 02 160
切断能力中硬線:3.4mm
硬線:2.5mm
ピアノ線:2.0mm
全長160mm
重量209gハンドルコンフォート
仕上げ磨き刃硬度約64HRC
材質クロムバナジウム鋼
長時間の負荷に耐えます。
切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。
精密な刃先は高周波焼き入れが施され、ピアノ線を含むあらゆる種類のワイヤーに対応
アイコン
販売価格

5,880(税抜)/ 6,468円(税込)

カタログ価格

5,880円(税抜)/6,468円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/08/31 08:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0256ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA536KF-140 140mm 強力型ニッパー(グリップ付)
    EA536KF-160 160mm 強力型ニッパー(グリップ付)
    EA536KF-180 180mm 強力型ニッパー(グリップ付)
    EA536KF-180A 180mm 強力型ニッパー(グリップ付)
    EA536KF-181A 180mm 強力型ニッパー(グリップ・バネ付)
    EA536KF-200 200mm 強力型ニッパー(グリップ付)
    EA536KF-200A 200mm 強力型ニッパー(グリップ付)
    EA536KF-200B 200mm 強力型ニッパー(グリップ付)
    EA536KF-250 250mm 強力型ニッパー(グリップ付)
    ウェブカタログ画像
    • 斜めの刃(切断面:両方傘状)

    商品動画

    • エスコ便利カタログ256ページ
    • エスコ便利カタログ257ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top