すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA537AL-150

品名 : 150mm ラジオペンチ(チタン合金製)

軽量で非磁性・耐薬品性・耐食性に優れています

仕様

切断能力軟鉄線:φ1.6mm
銅線:φ1.8mm
呼び全長150mm
材質チタン合金(Ti-6.5Al-3.5Mo-1.5Zr-0.3Si)重量120g
硬度HRC33-43引張強度850MPa以上
伸び率10%以上チタン合金密度4.5g/cm3
切断刃あり
全体に熱処理が施されており、強力で耐久性に優れています。
人間工学に基づいた設計のハンドル採用、握りやすく、滑りにくく、長時間の使用に適しています。
刃部は高周波熱処理を施し鋭い切れ味を実現
強力なジョーは高硬度で優れた挟む力を備えています。
販売価格

59,800(税抜)/ 65,780円(税込)

カタログ価格

59,800円(税抜)/65,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/01 23:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0365ページ
バリエーション一覧
EA537AL-150 150mm ラジオペンチ(チタン合金製)
EA537AL-200 200mm ラジオペンチ(チタン合金製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ364ページ
  • エスコ便利カタログ365ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top