すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA537BD-150

品名 : 153mm ラジオペンチ(先細/ベンド)

仕様

メーカーIPS PLIERS(IPS)型番PNB-150G
全長153mm材質本体:特殊鋼
柄:PVCコーティング
重量75g
先端に力を入れやすくしっかり掴めます。
バネ付きで連続作業が楽にできます。
先端曲げ加工
アイコン
販売価格

2,770円(税抜)/ 3,047円(税込)

カタログ価格

2,770円(税抜)/3,047円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 11:35現在)

更新
商品入数1販売単位丁
ウェブカタログ画像
  • A:153mm   B:8mm\nC:11.5mm  D:52mm
  • 先端ギザ無し

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top