すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA537BM-115

品名 : 125mm ラジオペンチ

仕様

メーカーIPS PLIERS(IPS)型番PNP-115G
切断能力鉄線:φ1.0mm
銅線:φ1.5mm
全長125mm
材質本体:特殊鋼
柄:PVCコーティング
重量65g
先端部ギザなし加工で対象物を傷つけにくい
バネ付きで連続作業が楽にできます。
アイコン
販売価格

2,710円(税抜)/ 2,981円(税込)

カタログ価格

2,710円(税抜)/2,981円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 15:35現在)

更新
商品入数1販売単位丁
ウェブカタログ画像
  • A:125mm   B:7.7mm\nC:11.5mm  D:52mm
  • 先端ギザ無し

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top