すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA537DH-150

品名 : 160mm ラジオペンチ

仕様

ソフトビニール仕様
切断能力銅線:φ2.6mm、鉄線:φ1.5mm全長160mm
重量125g
販売価格

2,870(税抜)/ 3,157円(税込)

カタログ価格

2,870円(税抜)/3,157円(税込)

在庫数

最新在庫: 67

(2026/03/19 19:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0252ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ252ページ
  • エスコ便利カタログ253ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top