すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538K-3

品名 : 0.5 - 6.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)

グリップ性に優れ、手の負担を軽減します

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番97 21 215 C
対応端子裸端子圧着範囲0.5~1.5、1.5~2.5、2.5~6m㎡
(AWG:20~16、16~14、14~10)
簡易ワイヤーストリッパー0.75・1.0・1.5・2.5・4.0・6.0m㎡全長230mm
ハンドルコンフォート仕上げ磨き
刃材質強化特殊鋼重量290g
ケーブルの切断、ワイヤーの皮むき、端子の圧着が行えます。
ねじ径M2.6、3.0、3.5、4.0、5.0の銅・真鍮製のねじを切断できる穴が開いています。
ビスカッター付
アイコン
販売価格

5,140(税抜)/ 5,654円(税込)

カタログ価格

5,140円(税抜)/5,654円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/03/19 20:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0251ページ
バリエーション一覧
EA538K-1 0.5 - 6.0m㎡ 圧着ペンチ(絶縁端子用)
EA538K-2 0.5 - 2.5m㎡ 圧着ペンチ(差込端子用)
EA538K-3 0.5 - 6.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)
ウェブカタログ画像
  • 裸端子
  • A.W.G-mm換算表
  • エスコ便利カタログ250ページ
  • エスコ便利カタログ251ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top