すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813PE-6

品名 : [充電式] ドライバードリル(本体のみ)

仕様

メーカーパナソニック型番EZ7421X-B
バッテリー7.2V(リチウムイオン1.5Ah)サイズ243×46×147(H)㎜(折り曲げ時)
重量550g最大トルク高速:2.0N・m
低速:6.0N・m
チャック能力ワンタッチビットロック方式
(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)
回転数高速:0~900rpm
低速:0~300rpm
能力小ねじ:~M5
木ねじ:~4.1㎜
木工用ドリル:~15㎜
金工用ドリル:~8㎜
充電時間フル充電:約55分
実用充電:約35分
2WAY(スポットLED・ワイドLED)LEDライト搭載で、暗所・狭所作業で使用可能。
本体のみ(電池パック、充電器、ケースは付属していません)
二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付
販売価格

29,300円(税抜)/ 32,230円(税込)

カタログ価格

29,300円(税抜)/32,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 10:48現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0845ページ
その他関連
オプションEA813P-2 : 7.2V 充電器
ウェブカタログ画像
  • ストレート時

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ844ページ
  • エスコ便利カタログ845ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top