すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA537EM-200

品名 : 200mm ラジオペンチ

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番PSL-200L
切断能力軟線:φ2.0mm 硬線:φ1.6mm全長200mm
サイズL:200mm l:89mm W1:16mm
W2:54mm T1:10mm T2:14mm
重量130g
販売価格

5,210(税抜)/ 5,731円(税込)

カタログ価格

5,210円(税抜)/5,731円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/07/18 17:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0262ページ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ262ページ
  • エスコ便利カタログ263ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top