すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA537SB-1

品名 : 160mm ラウンドノーズプライヤー

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番6523 5 160
全長(mm)160先端径(mm)φ3
サイズ口先長さ(L3;mm):30
ジョイント部幅(W;mm):18
ジョイント部厚み(D;mm):10
口先厚み(b;mm):3
重量185g
ヘッド仕上げクロムメッキ
先端丸
先端が円柱状でワイヤー等の加工に最適なペンチ
販売価格

4,700円(税抜)/ 5,170円(税込)

カタログ価格

4,700円(税抜)/5,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 15:19現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0258ページ

代替品

EA537SB-2
  • 品番

    EA537SB-2

  • コメント

    先端径が異なります。

ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ258ページ
  • エスコ便利カタログ259ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top