すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618WD-10A

品名 : 3/8"DRx10mm ディープソケット

仕様

メーカーWRIGHT TOOL差込角3/8”(9.5mm)
対辺10mm全長63.5mm
ソケット部外径15.1mmソケット深さ4.8mm
材質合金鋼
12ポイント
ボルトナットとの接触面積を増やし、角を傷めにくく強力なトルク伝達が可能です。
開口部のサイズを素早く判断できる読みやすい刻印パターン
最適なフィット感と強度を実現するために鍛造および機械加工されています。
最適な硬度、延性、耐久性を実現するための精密な熱処理と焼き戻し
販売価格

2,680円(税抜)/ 2,948円(税込)

カタログ価格

2,680円(税抜)/2,948円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 15:19現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618WD-9A 3/8"sqx 9mm ディープソケット
    EA618WD-10A 3/8"DRx10mm ディープソケット
    EA618WD-11A 3/8"DRx11mm ディープソケット
    EA618WD-12B 3/8"DRx12mm ディープソケット
    EA618WD-13A 3/8"DRx13mm ディープソケット
    EA618WD-14A 3/8"DRx14mm ディープソケット
    EA618WD-15A 3/8"DRx15mm ディープソケット
    EA618WD-17A 3/8"DRx17mm ディープソケット
    EA618WD-19A 3/8"DRx19mm ディープソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • Dd:15.9mm   Ds:15.1mm\nL:63.5mm    Bd:4.8mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top