すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618WD-108A

品名 : 3/8"DRx13/16" ディープソケット

仕様

メーカーWRIGHT TOOL差込角3/8”(9.5mm)
対辺(インチ)13/16全長70mm
ソケット部外径27mm材質合金鋼
12ポイント
面接触でトルクを分散させ、高いグリップ力と強度を実現しています
開口部のサイズを素早く判断できる読みやすい刻印パターン
最適な硬度、延性、耐久性を実現するために精密な熱処理と焼き戻し
販売価格

4,440円(税抜)/ 4,884円(税込)

カタログ価格

4,440円(税抜)/4,884円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 15:19現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618WD-101A 3/8"DRx 3/8" ディープソケット
    EA618WD-102A 3/8"DRx 7/16" ディープソケット
    EA618WD-103A 3/8"DRx 1/2" ディープソケット
    EA618WD-104A 3/8"DRx 9/16" ディープソケット
    EA618WD-105A 3/8"DRx 5/8" ディープソケット
    EA618WD-106A 3/8"DRx11/16" ディープソケット
    EA618WD-107A 3/8"DRx 3/4" ディープソケット
    EA618WD-108A 3/8"DRx13/16" ディープソケット
    EA618WD-109A 3/8"DRx 7/8" ディープソケット
    EA618WD-110A 3/8"DRx15/16" ディープソケット
    EA618WD-111A 3/8"DRx 1" ディープソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • Dd・Ds:27mm\nL:70mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top