すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538AH-1

品名 : 8.0 -38.0m㎡ 強力型圧着工具(裸端子用)

ロングハンドルで力が入りやすく効率の良い作業が行えます

仕様

裸圧着端子及びスリーブ用
重量3.3kg圧着範囲(m㎡)裸端子:8・14・22・38
全長575mm材質ヘッド部分:鉄鋳物
ハンドル等:スチール
ダイスを回転させ圧着範囲の調整を行います。
アイコン
販売価格

16,100(税抜)/ 17,710円(税込)

カタログ価格

16,100円(税抜)/17,710円(税込)

在庫数

最新在庫: 58

(2026/06/04 03:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0249ページ

代替品

EA538AH-2
  • 品番

    EA538AH-2

  • コメント

    圧着範囲:14.0-60.0㎜

バリエーション一覧
EA538AH-1 8.0 -38.0m㎡ 強力型圧着工具(裸端子用)
EA538AH-2 14.0-60.0m㎡ 強力型圧着工具(裸端子用)
EA538AH-3 22.0- 100m㎡ 強力型圧着工具(裸端子用)
ウェブカタログ画像
  • ダイスを回転させ圧着範囲の調整を行います。

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ248ページ
  • エスコ便利カタログ249ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top