ロック機能付き。ハンドルの握り込みでロックのオンオフを切り替えます。
仕様
| 全長(mm) | 260 | 重量(g) | 600 |
|---|
| 圧着範囲(m㎡) | 0.5-1.5・2.5 4.0-6.0 | 材質 | 鉄、樹脂 |
|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 260x105x20 | | |
|---|
| 絶縁端子用 |
| ラチェット式 |
| ハンドルの握り込みでロックのオンオフを切り替えます |
| 途中解除レバー付き |
| 樹脂ハンドル |
| 販売価格 | 5,340円(税抜)/
5,874円(税込)
| カタログ価格 | 5,340円(税抜)/5,874円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
44 (2026/11/02 16:53現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0249ページ |
|---|