端子盤面に押し込むだけの1アクションでケーブルを圧着し切断できます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 97 40 10 |
|---|
| 対応ケーブル | UTPケーブル、STPケーブル | 対応端子 | LSA-Plus端子 |
|---|
| 切断の能力 | φ0.4~0.8mm | 全長 | 175mm |
|---|
| 重量 | 100g | 本体材質 | 耐衝撃性樹脂 |
|---|
| UTPケーブル、STPケーブルをLSA-Plus端子盤内で切断、取り外しできます。 |
| 端子盤面に押込むだけのワンアクションで、ケーブルを圧着し、切断できます。 |
| 引き抜きフック、ブレード付 |
| 販売価格 | 10,600円(税抜)/
11,660円(税込)
| カタログ価格 | 10,600円(税抜)/11,660円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
12 (2026/04/10 11:07現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 0252ページ |
|---|