すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538LG-16

品名 : 裸・絶縁圧着端子セット

仕様

〈圧着端子内容〉裸丸形:1.25-3×300個
裸丸形:1.25-4×180個
裸丸形:2-4×150個
裸丸形:2-5×100個
絶縁丸形(赤):1.25-3×90個
絶縁丸形(赤):1.25-4×70個
絶縁丸形(赤):2-4×60個
絶縁丸形(赤):2-5×60個
絶縁丸形(赤):3.5-4×40個
絶縁丸形(赤):3.5-5×40個
絶縁丸形(青):1.25-3×90個
絶縁丸形(青):1.25-4×70個
絶縁丸形(青):2-4×60個
絶縁丸形(青):2-5×60個
絶縁丸形(青):3.5-4×40個
絶縁丸形(青):3.5-5×40個
絶縁丸形(黄):1.25-3×90個
絶縁丸形(黄):1.25-4×70個
絶縁丸形(黄):2-4×60個
絶縁丸形(黄):2-5×60個
絶縁丸形(黄):3.5-4×40個
絶縁丸形(黄):3.5-5×40個
絶縁丸形(緑):1.25-3×90個
絶縁丸形(緑):1.25-4×70個
絶縁丸形(緑):2-4×60個
絶縁丸形(緑):2-5×60個
絶縁丸形(緑):3.5-4×40個
絶縁丸形(緑):3.5-5×40個
ケースサイズ300×206×39(H)mm
販売価格

35,200(税抜)/ 38,720円(税込)

カタログ価格

35,200円(税抜)/38,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/04/29 22:49現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1170ページ
メイン画像
  • エスコ便利カタログ1170ページ
  • エスコ便利カタログ1171ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top