すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538MA-7A

品名 : 5.5- 5 [丸形]裸圧着端子(10個)

仕様

メーカーニチフ型式5.5-5
電線抱合範囲単線:1.82~2.89mm
撚線:2.63~6.64m㎡
AWG:12-10
スタッド径φ5.3mm
材質無酸素銅(電気すずメッキ)入数10個
銅線用裸圧着端子・丸形(R形)
JIS規格品(JIS C 2805)
RoHS10対応品
販売価格

605(税抜)/ 666円(税込)

カタログ価格

605円(税抜)/666円(税込)

在庫数

最新在庫: 52

(2026/08/21 11:46現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ1172ページ
数量:

この商品には、19点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA538MA-1A 1.25-3 [丸形]裸圧着端子(100個)
    EA538MA-2A 1.25-4 [丸形]裸圧着端子(100個)
    EA538MA-3A 2 - 4 [丸形]裸圧着端子(100個)
    EA538MA-4A 2 - 5 [丸形]裸圧着端子(100個)
    EA538MA-4AA 2 - 8 [丸形]裸圧着端子(100個)
    EA538MA-5A 3.5-5S [丸形]裸圧着端子(10個)
    EA538MA-6A 5.5- 4 [丸形]裸圧着端子(10個)
    EA538MA-7A 5.5- 5 [丸形]裸圧着端子(10個)
    EA538MA-8AA 8- 6 [丸形]裸圧着端子(5個)
    EA538MA-8AB 8- 8 [丸形]裸圧着端子(5個)
    EA538MA-8BA 14- 6 [丸形]裸圧着端子(3個)
    EA538MA-9AA 14- 8 [丸形]裸圧着端子(2個)
    EA538MA-9AB 14-10 [丸形]裸圧着端子(2個)
    EA538MA-10AA 22- 8 [丸形]裸圧着端子(5個)
    EA538MA-10AB 22-10 [丸形]裸圧着端子(5個)
    EA538MA-10BA 22-12 [丸形]裸圧着端子(4個)
    EA538MA-11AA 38-10 [丸形]裸圧着端子(4個)
    EA538MA-11AB 38-12 [丸形]裸圧着端子(4個)
    EA538MA-11BA 38-14 [丸形]裸圧着端子(3個)
    ウェブカタログ画像
    ※入数:10個
    • ※入数:10個
    • 画像はEA538MA-6A

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    3. PDF
    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1172ページ
    • エスコ便利カタログ1173ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top