すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA661CE-100

品名 : 571x570x1600mm トレー&クリップボードラック

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】サイズ(mm)571×570×1600(H)
重量22㎏材質スチール(亜鉛メッキ)
耐荷重450kg別売アクセサリーハンドル&キャスターセット(EA661CD-110)ハンドル&キャスターセット(EA661CD-110)
適合フック/ホルダーEA661CE-3~-75
EA661CF-3~-50
EA661CG-12~-24
EA661CH-1~-6
EA661CV-25・-26
適合トレー・・・EA661CA11~28
フック、ホルダー、トレーは別売です。
別売のキャスターには持ち手付。ラックに取り付ければ運搬に大変便利です。
上部はフックやホルダー取付可能、下部はパーツトレー取付可能です。
必要工具13mmスパナ・17mmスパナ
販売価格

79,400円(税抜)/ 87,340円(税込)

カタログ価格

79,400円(税抜)/87,340円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/29 23:26現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1586ページ
その他関連
関連商品EA661CA-11 : 125x133x 50mm パーツトレー(重ね置型/青)
関連商品EA661CA-13 : 125x173x 75mm パーツトレー(重ね置型/青)
関連商品EA661CA-15 : 125x228x101mm パーツトレー(重ね置型/青)
関連商品EA661CA-17 : 125x300x126mm パーツトレー(重ね置型/青)
関連商品EA661CA-18 : 256x365x200mm パーツトレー(重ね置型/青)
関連商品EA661CA-21 : 125x133x 50mm パーツトレー(重ね置型・青/48個)
関連商品EA661CA-23 : 125x173x 75mm パーツトレー(重ね置型・青/32個)
関連商品EA661CA-25 : 125x228x101mm パーツトレー(重ね置型・青/24個)
関連商品EA661CA-27 : 125x300x126mm パーツトレー(重ね置型・青/16個)
関連商品EA661CA-28 : 256x365x200mm パーツトレー(重ね置型・青/ 6個)
関連商品EA661CE-3 : 30mm シングルフック(5本)
関連商品EA661CE-6 : 60mm シングルフック(5本)
関連商品EA661CE-9 : 90mm シングルフック(5本)
関連商品EA661CE-25 : 25mm シングルフック(5本)
関連商品EA661CE-50 : 50mm シングルフック(5本)
関連商品EA661CE-75 : 75mm シングルフック(5本)
関連商品EA661CF-3 : 30mm ダブルフック(3本)
関連商品EA661CF-6 : 60mm ダブルフック(3本)
関連商品EA661CF-17 : 17mm プライヤーホルダー(3本)
関連商品EA661CF-20 : 20mm プライヤーホルダー(3本)
関連商品EA661CF-40 : 40mm ハンマーホルダー(3本)
関連商品EA661CF-50 : 50mm ハンマーホルダー(3本)
関連商品EA661CG-12 : 12mm スプリングクリップ(6個)
関連商品EA661CG-18 : 18mm スプリングクリップ(6個)
関連商品EA661CG-24 : 24mm スプリングクリップ(6個)
関連商品EA661CH-1 : 30mm用 差込ホルダー(4個)
関連商品EA661CH-2 : 30mm ドリルホルダー(4本)
関連商品EA661CH-3 : 8本架 スパナホルダー
関連商品EA661CH-4 : 22本用 ドリルビットホルダー
関連商品EA661CH-5 : 100x75x55mm パーツトレー
関連商品EA661CH-6 : 50mm用 差込ホルダー(1個)
オプションEA661CD-110 : ハンドル・キャスターセット(EA661CB-100,CD-100用)
関連商品EA684AS-13 : 13mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
関連商品EA684AS-17 : 17mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
ウェブカタログ画像
  • パーツトレーは付属しておりません。
  • フックを掛けるだけ!簡単カスタマイズ!!\n(※フック・ホルダー類は別売)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1586ページ
  • エスコ便利カタログ1587ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top