すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538MB-35

品名 : 2.0 -4.0 [丸形]絶縁圧着端子(150個/青)

仕様

型式2-4電線抱合範囲単線:1.14~1.82mm
撚線:1.04~2.63m㎡
AWG:16~14
スタッド径φ4.3mm全長21.8mm
最大電気定格600V最高使用温度105℃
剥き線長6.80mm入数150個
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール絶縁体色
絶縁性に優れているので、安全性が高く、自動車・工業などあらゆる環境に使えます。
ケース付き
ROHS規制対応品
販売価格

1,320(税抜)/ 1,452円(税込)

カタログ価格

1,320円(税抜)/1,452円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/06 00:12現在)

更新
商品入数150販売単位PAK
カタログページ1174ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA538MB-31 1.25-3.0 [丸形]絶縁圧着端子(250個/赤)
    EA538MB-32 1.25-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(200個/赤)
    EA538MB-33 1.25-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(200個/赤)
    EA538MB-34 2.0 -3.0 [丸形]絶縁圧着端子(150個/青)
    EA538MB-35 2.0 -4.0 [丸形]絶縁圧着端子(150個/青)
    EA538MB-36 2.0 -5.0 [丸形]絶縁圧着端子(150個/青)
    EA538MB-37 3.5 -4.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個/黄)
    EA538MB-38 3.5 -5.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個/黄)
    EA538MB-39 5.5 -4.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個/黄)
    EA538MB-40 5.5 -5.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個/黄)
    EA538MB-41 5.5 -6.0 [丸形]絶縁圧着端子(60個/黄)
    EA538MB-42 8.0 -5.0 [丸形]絶縁圧着端子(40個/赤)
    EA538MB-43 8.0 -6.0 [丸形]絶縁圧着端子(40個/赤)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    ※入数:150個
    • ※画像は代表画像です。\n※入数:150個
    • ※画像は代表画像です。
    • d2:4.3  W:8.5  F:7.8  L:21.8\nE:10.0  D:4.5  d1:2.3  T:0.8\n(単位:mm)
    • エスコ便利カタログ1174ページ
    • エスコ便利カタログ1175ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top