すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538NH-22

品名 : 圧着端子セット(圧着ペンチ付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

ケースサイズ245×193×30(H)mm総重量731g
〈セット内容〉
絶縁丸形(青)0.5~1.5m㎡(25個)
1.5~2.5m㎡(25個)
絶縁丸形(赤)0.5~1.5m㎡(15個)
1.5~2.5m㎡(15個)
絶縁丸形(5.5-3)4.0~6.0m㎡(7個)絶縁丸形(5.5-6)4.0~6.0m㎡(15個)
絶縁Y形0.5~1.5m㎡(15個)
1.5~2.5m㎡(15個)
4.0~6.0m㎡(8個)
絶縁差込形(メス)0.5~1.5m㎡(15個)
1.5~2.5m㎡(15個)
絶縁差込形(オス)0.5~1.5m㎡(15個) 
1.5~2.5m㎡(15個)
絶縁スリーブ0.5~1.5m㎡(15個)
1.5~2.5m㎡(15個)
4.0~6.0m㎡(20個)
絶縁ピン形0.5~1.5m㎡(15個)
1.5~2.5m㎡(5個)
差込形羽根付き(メス)0.5~1.5m㎡(15個)
1.5~2.5m㎡(5個)
絶縁砲弾形1.5~2.5m㎡(15個)ストリッピングクイックスプライス(青)4.0~6.0m㎡(8個)
ストリッピングクイックスプライス(赤)4.0~6.0m㎡(7個)絶縁閉端4.0~6.0m㎡(15個)
絶縁キャップ(グレー)4.0~6.0m㎡(15個)絶縁キャップ(青)4.0~6.0m㎡(15個)
圧着ペンチ203mm
販売価格

5,830(税抜)/ 6,413円(税込)

カタログ価格

5,830円(税抜)/6,413円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 22:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1215ページ
ウェブカタログ画像
  • セット内容
  • エスコ便利カタログ1214ページ
  • エスコ便利カタログ1215ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top