すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA538PM-126

品名 : [EA538PM-21・31用] ハーネス用保護カバー(10個)

仕様

メーカー明工社型番MZ6685
サイズ25.6×7×16.8mm材質難燃性ABS
入数10個
ハーネス用防塵カバー(EA538PM-21・-31用)
ハーネスジョイントボックスのハーネスプラグ差込口に取り付けます。
販売価格

1,140円(税抜)/ 1,254円(税込)

カタログ価格

1,140円(税抜)/1,254円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 18:20現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ1176ページ
その他関連
本体EA538PM-21 : 2分岐 ハーネス用ジョイントボックス(20V/125A)
本体EA538PM-31 : 4分岐 ハーネス用ジョイントボックス(20V/125A)
ウェブカタログ画像
入数:10個
  • 入数:10個

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1176ページ
  • エスコ便利カタログ1177ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top