すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538RA-16

品名 : 0.50-2.00m㎡ Wソケット(100個)

仕様

メーカー日立Astemoアフターマーケットジャパン型番B-16
適用電線0.5~2.0m㎡適合品番プラグ:B-1(EA538RA-1)
スリーブ:B-17(EA538RA-17)
材質黄銅(スズメッキ光沢)入数100個
ギボシ形Wソケット
販売価格

2,050(税抜)/ 2,255円(税込)

カタログ価格

2,050円(税抜)/2,255円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2026/08/31 08:42現在)

更新
商品入数100販売単位
カタログページ0279ページ
その他関連
関連商品EA538RA-1 : 0.50-2.00m㎡ ギボシ形プラグ(100個)
関連商品EA538RA-17 : 2.5mm Wスリーブ(100個)
ウェブカタログ画像
入数:100個
  • 入数:100個

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ278ページ
  • エスコ便利カタログ279ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top