すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538RB-108

品名 : バルブカプラー(H7ヘッドランプ用/2個)

仕様

使用電線2.0m㎡定格容量DC12V 50W~55W
材質ポリピロピレン重量26g
入数2個用途ヘッドライト HI・LOW
H7仕様のバルブに使用できます。
販売価格

2,180(税抜)/ 2,398円(税込)

カタログ価格

2,180円(税抜)/2,398円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/09/04 11:52現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ0277ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA538RB-101 バルブカプラー(H1ヘッドランプ用/2個)
    EA538RB-106 バルブカプラー(H4ヘッドランプ用/2個)
    EA538RB-108 バルブカプラー(H7ヘッドランプ用/2個)
    EA538RB-109 バルブカプラー(H8・H11ヘッドランプ・フォグランプ/2個)
    EA538RB-110 バルブカプラー(H9ヘッドランプ用/2個)
    EA538RB-121 [H4用]カプラー&メス端子セット(二輪車用)
    ウェブカタログ画像
    入数:2個
    • 入数:2個
    • エスコ便利カタログ276ページ
    • エスコ便利カタログ277ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top