すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538RB-22

品名 : 2.5-5.5m㎡ [自動車用]スプライス(100個)

仕様

適合電線2.5~5.5m㎡サイズ5.2(W)×6(L)×5.6(H)mm
材質黄銅入数100個
RoHS2対応品
販売価格

1,870(税抜)/ 2,057円(税込)

カタログ価格

1,870円(税抜)/2,057円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/04 11:17現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA538RB-21 1.0-2.5m㎡ [自動車用]スプライス(100個)
EA538RB-22 2.5-5.5m㎡ [自動車用]スプライス(100個)
EA538RB-23 6.0-8.0m㎡ [自動車用]スプライス(100個)
ウェブカタログ画像
入数:100個
  • 入数:100個
  • W:5.2mm   L:6mm   H:5.6mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top